曜日別特売
T-5044B 作業用チェア TRUSCO 20766506

作業用チェア

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1脚注文コード20766506品番T-5044B
参考基準価格(税別)¥22,070販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は75mmです。
背もたれが付いているので、長時間の作業でも従来のチェアに比べて腰への負担を軽減してくれます。

用途
工場現場作業、自動車修理作業
色(張地)ブラック座面高さ(mm)325~400トラスコ品番767-4775材質座部:発泡ウレタン成型、脚部:強化樹脂成型5本脚、Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)4.3ブラックキャスターあり張地発泡ウレタン成型背もたれありキャスター径(Φmm)50組立時間1人15分座幅(mm)350座高(mm)325~400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 現場 PC,作業兼用
株式会社作石製作所

PCデスクの椅子として使用するには低すぎるので、もう少し高いものが良かったです。

対象商品 : 20766506
2021-03-07
用途: 絵を描くとき、造形物をつくるとき等に使用
サービス業

長時間の作業で、首や肩や腰が痛くなるので、低めの椅子を探していました。座り心地もよく、無理なく背筋を伸ばしていられるので、身体に負担がかかりません。もう1脚購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする