※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ブレードホース(長尺巻き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
38
32
38
50
長さ(m)
30
30
20
外径(Φmm)
48
41
48
62
最高使用圧力(MPa)
0.5
0.5
0.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20767093
品番
TB-3848D30
参考基準価格(税別)
¥75,630
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
48
長さ(m)
30
色
透明
仕様
タイヤ
トラスコ品番
495-9817
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
質量(kg)
25.5
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
空気/水
許容曲半径
265mm
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。