CM6012-BASE-GN 粘着マットフレーム TRUSCO 20767443

CM6012-BASE-GN 粘着マットフレーム TRUSCO 20767443
CM6012-BASE-GN 粘着マットフレーム TRUSCO 20767443

粘着マットフレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20767443品番CM6012-BASE-GN
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。

材質スチレンブタジエンゴムグリーン適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GNトラスコ品番767-9327長さ(mm)1270幅(mm)660厚さ(mm)4質量(kg)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする