曜日別特売
TFM-516 折りたたみマット TRUSCO 20767784

折りたたみマット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番769-0975長さ(mm)16000注文コード20767784品番TFM-516
参考基準価格(税別)¥18,770販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。

材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布トラスコ品番769-0975長さ(mm)16000幅(mm)950厚さ(mm)5質量(kg)3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)950×16000×5(折りたたみ時:950×250×320)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767766
2020-01-16
用途: 車のメンテナンス時
製造業

車をジャッキアップして、潜り込んでの作業の時に敷いて使用しています。折り畳み式
なので、丸まったりせず、いつでも平らな状態になるので、便利です。座ると温かいので、
冬場の作業時には特に重宝します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする