TRUSCO
ポリエチレンタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(200本)
1セット(200本)
1袋(200本)
色
黄
青
黄
赤
白
緑
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
20770295
品番
PT-410-Y
参考基準価格(税別)
¥455
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途
食品一般のポリ袋の袋口結束用。
幅(mm)
4
長さ(cm)
10
色
黄
トラスコ品番
764-7859
材質
ポリエチレン(PE)、中芯:針金(スチール)
質量(g)
48
最大結束径(Φmm)
70