TRUSCO
カラーナイロン手袋PU手のひらコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
全長(cm)
23
22
23
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20771406
品番
TGL-3431-SB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。
用途
組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング
サイズ
L
トラスコ品番
770-0717
材質
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ナイロン
色
スカイブルー
質量(g)
24
規格
EN388(CE4131)
入数(双)
1
機能
通気性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.0
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
コーティング
手のひらコート
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13
耐摩耗性
レベル4
耐切創性
1
耐突刺し性
レベル1
耐引裂き性
レベル3
EN388規格
EN388