TGL-3595SP-BK-S カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCO 20771677

カラーニトリル背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
ブラック
全長(cm)21
内容量1双注文コード20771677品番TGL-3595SP-BK-S
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。

用途
オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
サイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16材質ナイロン・スパンデックスブラック材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)ゲージ数15機能軽量・柔軟性入数(双)1トラスコ品番770-0792厚さ(mm)1質量(g)27EN388規格EN388(CE4122)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする