曜日別特売
TPC-3L-B 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 20773253

TPC-3L-B 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 20773253
TPC-3L-B 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 20773253

不織布使い捨て保護服

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
内容量1着注文コード20773253品番TPC-3L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。

用途
汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
ブルーサイズ3L仕様使い捨て用トラスコ品番763-8078種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし質量(g)270引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9着丈(cm)175~190機能防汚適応胸囲(cm)95~110耐用温度(℃)軟化点86
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
※靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 掃除
建設業・工事業

Sサイズが中々なくて、ちょっと割高ですが買いました。
身長156センチでも、ダブつきが少なくいい感じ。
いつもそっと水洗いするのですが、洗濯に何回耐えられるか乞うご期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする