TRUSCO
腕章ジョイントマジック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20773594
品番
T-366992
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
既存腕章の延長が簡単にできます。
用途
ビニール腕章(マジックテープ止め)の長さを延長するのに便利なジョイントです。冬場、厚着時の装着に便利です
取付方式
マジックテープ式
材質
軟質ビニール
トラスコ品番
768-3693
寸法(mm)
75×130
質量(g)
15