曜日別特売
SUSWWS6-10 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSWWS6-10 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774285
SUSWWS6-10 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774285
SUSWWS6-10 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774285

手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本破断荷重(kg)2280注文コード20774285品番SUSWWS6-10
参考基準価格(税別)¥16,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。

用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに使用荷重(kg)380破断荷重(kg)2280トラスコ品番767-3400適合機種ESB-3/ESB-4/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5質量(kg)1.4材質ステンレスワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)10
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20774267
2020-03-27
用途: 庭に張って、犬が10mを自由に走り廻って運動ができるように使っています。

ワイヤーが柔くてしなやかでリングの滑りが良く、犬の運動に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする