曜日別特売
SUSWWS8-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSWWS8-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774337
SUSWWS8-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774337
SUSWWS8-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774337

手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本破断荷重(kg)4070注文コード20774337品番SUSWWS8-20
参考基準価格(税別)¥40,960販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。

用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに使用荷重(kg)670破断荷重(kg)4070トラスコ品番767-3451適合機種ESB-10/GM-10/MR-10質量(kg)5材質ステンレスワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)20
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20774267
2020-03-27
用途: 庭に張って、犬が10mを自由に走り廻って運動ができるように使っています。

ワイヤーが柔くてしなやかでリングの滑りが良く、犬の運動に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする