曜日別特売
TSBM-19 SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBM-19 SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775387
TSBM-19 SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO 20775387

SBMシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)38
ねじ径M20
内容量1個注文コード20775387品番TSBM-19
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にねじ径M20トラスコ品番768-2701質量(g)994寸法L(mm)76寸法d(mm)38材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法t(mm)19寸法D(mm)20寸法B(mm)38使用荷重(kN)19.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする