※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋
寸法B(mm)
32
26
32
20
12
16
ねじ径
M16
M14
M16
M10
M6
M8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20775432
品番
TOBS-16
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ねじ径
M16
トラスコ品番
768-2671
質量(g)
595
寸法L(mm)
82
寸法d(mm)
32
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法W(mm)
56
使用荷重(kN)
8.62