曜日別特売
ZFC11 インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC 20775503

※サンプル画像 (下段左側が本製品に近い外観です)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)2ろ過面積(mm2)140注文コード20775503品番ZFC11
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)2ろ過面積(mm2)140ボディサイズ(1)5L/minオプションなし適合チューブ外径Φ2オーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする