G25-08 ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO 20775545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G25-08 ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO 20775545
G25-08 ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO 20775545

ベルトスリング 両端アイ形

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)0.8
最大使用荷重(t)0.8
内容量1本注文コード20775545品番G25-08
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)

用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬最大使用荷重(t)0.8全長(m)0.8アイの長さ(mm)210ベルト幅(mm)25質量(kg)0.22トラスコ品番768-1305種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)質量(g)220等級JIS3等級使用温度(℃)100以下アイ部幅(mm)30JIS規格JIS3等級縫製部の長さ(mm)200アイの厚さ(mm)9ベルト幅×厚さ(mm)25×8
注意
※使用可能温度100℃以下
耐化学薬品用では、ありません。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08414025
2025-04-30
用途: 釣り作業に使用しています
株式会社ナカタニ重機運輸運輸・通信業

色分がけされており視認性が良く使い勝手が良いです。

対象商品 : 08414156
2025-02-06
用途: 仮設材の玉掛け
ハシモト商会運輸・通信業

材料がしっかりしていて良いのですが、硬すぎて扱いしづらい。

2024-10-07
用途: 現場 車両部品つり上げ搬送

2Mをつかっていましたが、少し長く1.5Mがちょうどいいです。
リピです。

1が参考にしています
対象商品 : 08414384
2024-04-07
用途: 機械搬送用
戸澤検査サービスその他業種

とにかく安い。
コスパの割にちゃんと機能を果たしてくれます。
かなり使い込みましたがくたびれてきません。

2が参考にしています
対象商品 : 08414463
2023-10-14
用途: 大物部品を吊り上げる時に使用
株式会社タケテック

現在使用していた物に比べて柔らかいから使い易く色も良い。

対象商品 : 20775536
2022-03-23
用途: レバーホイストを吊るす時に使用
カイロプラクティック ナガノサービス業

鉄骨の梁に吊るす時に鉄骨に傷をつけて傷めないように布製のベルトを購入しました。注文する時に画像で見た感じの予想よりも小さく感じましたが使い勝手も良く丈夫そうなので気に入ってます。

対象商品 : 20775536
2022-04-22
用途: フレコンつり上げ時 長いベルト継ぎ足し用

稀に もう少しだけベルトがあると届くのにの時
ちょい足し用に 助かってます

対象商品 : 08414007
2022-04-07
用途: 荷物運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

電動クレーンで荷物の吊り上げに使用している。裏表の表示があり使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする