曜日別特売
GRB-9S6 WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO 20775868

WスリングBタイプ片端シンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本径(Φmm)9注文コード20775868品番GRB-9S6
参考基準価格(税別)¥11,090販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。
1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

トラスコ品番767-3248材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ質量(kg)1.8タイプB径(Φmm)9使用荷重(t)(2本垂直吊り)1.35全長(m)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする