曜日別特売
CDQMA32TF-100-M9PW 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TF SMC 20777314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード20777314品番CDQMA32TF-100-M9PW
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする