※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
100
25
35
5
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
(M) 1
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20777339
品番
CDQMA32TF-25-M9BL
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード