T4-5SET インパクト用ソケットセット TRUSCO 20777444

インパクト用ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6点)
内容量1セット(6点)注文コード20777444品番T4-5SET
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7付属品ソケットレールホルダ仕様ソケットレールホルダトラスコ品番768-3626セット内容T4-13A(13mm)、T4-14A(14mm)、T4-17A(17mm)、T4-19A(19mm)、T4-21A(21mm)、T4-24A(24mm)材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜質量(g)659タイプスタンダード対辺寸法(mm)13、14、17、19、21、24ソケット内容13~24mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする