TSD-1 プラスチック柄精密ドライバー TRUSCO 20777846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック柄精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状プラストラスコ品番764-7697注文コード20777846品番TSD-1
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。
プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。
回転キャップ付きです。

先端形状プラス軸長(mm)21材質(グリップ)ポリプロピレン仕様強化プラスチックハンドルトラスコ品番764-7697全長(mm)114質量(g)7種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする