MAB-11-6-JN エアブラストガン用パーツ TRUSCO 20778503

MAB-11-6-JN エアブラストガン用パーツ TRUSCO 20778503
MAB-11-6-JN エアブラストガン用パーツ TRUSCO 20778503

エアブラストガン用パーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質トラスコ品番753-4906注文コード20778503品番MAB-11-6-JN
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番753-4906適合機種MAB‐11‐6材質全長(mm)50質量(g)13タイプ噴射ノズル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20778503
2023-12-06
用途: 塗装被膜除去
小出商会

本体購入から数年たち剥離に時間がかかるようになり交換することしました。
見た目なら変わらないのに作業すると格段の差が
新品和良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする