T3-710BM CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO 20778817

T3-710BM CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO 20778817
T3-710BM CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO 20778817

CBNインターナルバー(円筒先丸)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
刃長(mm)6
内容量1本注文コード20778817品番T3-710BM
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。

用途R面研磨・面取り・バリ取り刃径(Φmm)1軸径(Φmm)3刃長(mm)6全長(mm)45トラスコ品番767-3710粒度140/170質量(g)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※破損防止の為、強く押し付けず、ソフトタッチでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする