TEB76-A40 エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO 20779483

 

TEB76-A40 エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO 20779483
TEB76-A40 エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO 20779483

エンドレスベルト(アランダム)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度40
内容量1セット(10本)注文コード20779483品番TEB76-A40
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。

用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など粒度40トラスコ品番767-3078長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)質量(g)800基材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20779508
2018-12-08
用途: 木工作業

切削能力に問題は無いが、無理に力を入れる訳でも無くこじる訳でも無く、普通に使っていてたまにベルト接合部分が直ぐに切れてしまうものがあるのでメーカーには品質向上を願います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする