曜日別特売
CDQMB25-16 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB25 SMC 20779807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)16注文コード20779807品番CDQMB25-16
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする