※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
研磨輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
150
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
20779973
品番
TFW100-25-150
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途
各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
粒度
150
トラスコ品番
768-2930
材質
アランダム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
質量(g)
354
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
外径(Φmm)
100
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。