TRUSCO
デジタル迷彩ツールホルダ(デザート色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20780366
品番
TCM-D11
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
強力な600dポリエステル製で、軽量、耐久性に優れています。
色
デジタルデザート迷彩色
材質
ポリエステル
トラスコ品番
764-2261
形状
ドライバー2連差し
幅(mm)
100
高さ(mm)
220
質量(g)
34
奥行(mm)
30