TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
デニム腰袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780768
品番
TDC-T101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
両サイドポケット付きです。
ベルト通し付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
作業着に馴染むデザインです。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0134
形状
小型 2段
幅(mm)
155
高さ(mm)
235
質量(g)
148
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
60