TRUSCO
脱着式ツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
ラチェットレンチ用J型リング仕様フックです。
注文コード
20780804
品番
DTH-C
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール ニッケルメッキ
仕様
ラチェットレンチ用J型リング仕様フックです。
トラスコ品番
762-4751
形状
ラチェットレンチ用
幅(mm)
34
高さ(mm)
124
質量(g)
120
奥行(mm)
66