TRUSCO
脱着式ツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
ハンマーバール用丸型フックです。
注文コード
20780822
品番
DTH-E
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール ニッケルメッキ
仕様
ハンマーバール用丸型フックです。
トラスコ品番
762-4778
形状
ハンマー、バール用
幅(mm)
93
高さ(mm)
74
質量(g)
115
奥行(mm)
80