曜日別特売
F-401 小型ツールボックス TRUSCO 20780892

F-401 小型ツールボックス TRUSCO 20780892
F-401 小型ツールボックス TRUSCO 20780892

小型ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード20780892品番F-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,650

持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。

質量(kg)3.6仕切板-トラスコ品番763-6351仕切りなし仕様中皿なし、両サイド取手付、シリンダ錠(別売)取付可材質スチールグレー高さ(mm)150奥行(mm)300仕切数(個)仕切りなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする