曜日別特売
TLDB-1200 ロング電工バケツ TRUSCO 20780962

 

TLDB-1200 ロング電工バケツ TRUSCO 20780962
TLDB-1200 ロング電工バケツ TRUSCO 20780962

ロング電工バケツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)1200
質量(kg)0.685
材質6号防水加工帆布
内容量1個注文コード20780962品番TLDB-1200
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。

用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に外寸法(直径Φ×深さ)(mm)240×1200ブラックトラスコ品番764-9011材質6号防水加工帆布質量(kg)0.685直径(Φmm)240高さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 架線工事用

ちょうど良い長さで重宝しました。
綿布の厚さがもう少し分厚い方が良いかと思います。
お値段ももう少し安ければ助かります。

対象商品 : 20780953
2017-07-04
用途: 送電線架線工事
電気・ガス・熱供給・水道業

水抜き穴が開いている事とサイズが丁度良かった。いろいろ探したがこれが一番

対象商品 : 20780962
2016-11-16
用途: 広告看板用の出力シート類の貼り込み作業
アールエスピー建設業・工事業

主に塩ビシートにインクジェットプリントされた、材料を高所作業用に
引き上げるのに最適です。 H1200と長いですが、最近は1300巾クラスの物もあるので、H1000だと少し短いなと感じていました。
あとは、何といっても、吊り下げ部分のハトメとロープが、強固になればなるほど良いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする