TRUSCO
ダイヤモンドカッター(乾式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃厚(mm)
2.0
2.0
1.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20781784
品番
TDCW-105
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途
硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
2.0
トラスコ品番
768-3537
材質
台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
形状
ウェーブタイプ
質量(g)
81
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
7