TDCS-105 ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO 20781793

TDCS-105 ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO 20781793
TDCS-105 ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO 20781793
TDCS-105 ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO 20781793

ダイヤモンドカッター(乾式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃厚(mm)1.7
内容量1枚注文コード20781793品番TDCS-105
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。

用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.7トラスコ品番768-3529材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(g)84最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする