曜日別特売
NS-1625X13-1014 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-1625X13-1014 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781854
NS-1625X13-1014 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781854

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)1625
山数10/14
内容量1セット(5本)注文コード20781854品番NS-1625X13-1014
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途
一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に
全長(mm)1625厚さ(mm)0.64幅(mm)13トラスコ品番765-2682適合機種レッキス マンティス-180、180A質量(g)156山数10/14材質コバルトハイスバイメタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする