CBQ2G32-70DC-RN-XB10 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G32 SMC 20782729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード20782729品番CBQ2G32-70DC-RN-XB10
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする