曜日別特売
CQSBS20-4DC 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSBS20 SMC 20782984

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSBS20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)4
内容量1個注文コード20782984品番CQSBS20-4DC
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)4ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする