曜日別特売
TZWS-150 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO 20783324

絶縁ワイヤストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード20783324品番TZWS-150
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。

規格IEC60900規格全長(mm)160仕様スプリング付トラスコ品番762-3534質量(g)160適合電線ケーブル線0.5~5mm
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする