曜日別特売
CQSB12-15DCM-XC6 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC 20783404

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド注文コード20783404品番CQSB12-15DCM-XC6
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする