B106-0525 6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B106-0525 6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783805
B106-0525 6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783805
B106-0525 6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783805
B106-0525 6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783805

6ロブボタンボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×25
内容量1セット(10本)注文コード20783805品番B106-0525
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。

頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブトラスコ品番765-0736質量(g)48.8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×25強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする