CQSB16-110DC-XB10 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB16 SMC 20784874

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB16

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド注文コード20784874品番CQSB16-110DC-XB10
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする