曜日別特売
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460

GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460
GT-J109AS(GD) ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善) 20785460

ガーデントワイライト スタートキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セットセット内容ガーデンライト本体×1、ACコントローラー×1光束(Lm)100±10%・3W±10%注文コード20785460品番GT-J109AS(GD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。
防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。セット内容ガーデンライト本体×1、ACコントローラー×1材質アルミニウム、ガラス質量(kg)ライト:0.8、変圧器:0.7最大出力(W)ACコントローラー:36コード長さ(m)5防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:7.7×7.7×25.7、変圧器:10.3×4.1×14.5LEDSMD3光束(Lm)100±10%・3W±10%LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※LED電球を交換することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする