P-THP-BN10 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO 20785722

P-THP-BN10 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO 20785722
P-THP-BN10 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO 20785722

両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20組)
内径A(Φmm)9.8
内容量1セット(20組)注文コード20785722品番P-THP-BN10
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。

用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています使用厚さ(mm)3番手#25内径A(Φmm)9.8外径B(Φmm)10.5外径C(Φmm)19.0寸法D(mm)7.1寸法E(Φmm)18.6トラスコ品番751-1388材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)29適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785704
2022-11-24
用途: レギュレーターのカシメ
有限会社栄和建装

長年使用してきた部品が劣化してしまいましたが新しい物は良いです

対象商品 : 20785713
2017-01-21
用途: テント布の補修
オオノ技術士ジムショサービス業

アルミ製よりも丈夫で高品質です。錆びにも強く耐久性の点でもすぐれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする