用途救命艇・救命いかだ・救助艇性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200区分救命艇、救命いかだ、救助艇質量(g)使用時:210/収納時:220取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。型式承認番号第2818号(国土交通省)