TOH-2618S 六角防振ゴム TRUSCO 20787165

TOH-2618S 六角防振ゴム TRUSCO 20787165
TOH-2618S 六角防振ゴム TRUSCO 20787165

六角防振ゴム

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M6×1.00
タイプ片ボルト
ゴム高さ(mm)18
内容量1個注文コード20787165品番TOH-2618S
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。

用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械タイプ片ボルトゴム高さ(mm)18ねじ寸法M6×1.00六角対辺(mm)26トラスコ品番761-2371形状丸形質量(g)40軸長(mm)18接続方式片端おねじばね定数(N/mm)215許容荷重(N)95材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787174
2026-01-19
用途: ローバーミニのマフラーマウントにて使用。
サービス業

センター出しマフラーのマウントにて装着しましたが、熱にはからきしダメなのか半日と持たずにゴム部分とボルト部分が剥がれてマフラー脱落となりました。強化品を買い直してみましたがやはり1日と持たなかったので、多分ですがマフラーの素材がアルミだったので鉄やステン以上に熱が入り剥がれてしまったのかなと思います。ゴムマウントやめて金属カラーで固定して今は走れています。この手の防振ゴムの耐熱はどれくらいなんでしょう???

対象商品 : 20787138
2025-08-26
用途: オートバイのパーツ取り付け
いちかはモータース自動車・二輪車・自転車関連業

cb750f のテールライト取り付けに使用しました。純正より少し大きいですが、小加工で取り付け可能です。

2025-03-17
用途: 自動車整備
サービスセンター自動車・二輪車・自転車関連業

冷却装置の固定に使用しました。 根本が六角なので締め込みがしっかりできて捻れないようにもできました。

1が参考にしています
対象商品 : 20787174
2024-01-09
用途: オートバイの修理
製造業

アンダーカウルの取り付けに同様の純正が付いていましたが経年劣化の為、剥がれて来ました。
ネジサイズとゴム厚は大体同じなのでネジのみ旋盤で長さを短くして使ってます。
純正を買うより安価なので助かります。

対象商品 : 20787138
2021-10-14
用途: バイクのナンバープレート固定
製造業

普通のボルトで留めていると振動でナンバーが割れてしまうので付けてみました。6角部があるので、キツ目に締めてもゴムがねじれないのが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20787147
2021-03-06
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外国製バイクのタンク固定用部品の代替えに選びました。 台座が六角(対角21ミリ)なので、取付時の捻じれも無く安心して使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 20787122
2023-05-21
用途: バイクフロントカウル取り付け用

2年ほど使用していたら、おネジ側がプレートとゴムが外れました、負荷も余りかかっていない場所なので残念です。もう少しシッカリとプレートとゴムが付いていれば良いと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 20787138
2021-12-14
用途: 車の部品の固定に使用
サービス業

商品は全く問題無く使用出来ました。発送も本当にスムーズでこちらも問題ありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする