TK15-L8AS ジョイント金具15型L TRUSCO 20787488

ジョイント金具15型L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数8
材質ステンレス(SUS304)
長さL1(mm)161
内容量1個注文コード20787488品番TK15-L8AS
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

用途連結金具材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番497-2066質量(g)39穴数8穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15長さL1(mm)161穴ピッチ(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 20787454
2021-10-02
用途: 器具取付
有限会社電広社

器具取付にちょうどいいサイズだったので購入した。塗装も良くしっかりした金具だと思う。穴もちょうどいい。

対象商品 : 20787454
2019-10-04
用途: 棚の固定

サイズは、確認して購入したのでピッタリでした。
丈夫で、固定しても外れそうにないので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 20787472
2018-05-16
用途: 部品補強用
個人のお客様

しっかりと塗装もされており、物は完璧。ただ、1枚ごとにシールを貼ってあるので、大量注文の時は剥がすのに一苦労します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする