※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ジョイント金具15型フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さL1(mm)
294
94
144
194
294
穴数
12
4
6
8
12
材質
スチール
スチール
ステンレス(SUS304)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20787524
品番
TK15-F12CP
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途
連結金具
材質
スチール
トラスコ品番
497-1949
質量(g)
63.5
穴数
12
長さL1(mm)
294
穴径(Φmm)
4
表面処理
カチオン電着塗装
板厚(mm)
2
幅W(mm)
15
穴ピッチ(mm)
25