曜日別特売
TK15-F4S ジョイント金具15型フラット TRUSCO 20787533

ジョイント金具15型フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さL1(mm)94
穴数4
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード20787533品番TK15-F4S
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番497-1957質量(g)18.6穴数4長さL1(mm)94穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)15穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする