曜日別特売
TK15-F12S ジョイント金具15型フラット TRUSCO 20787567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント金具15型フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さL1(mm)294
穴数12
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード20787567品番TK15-F12S
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番497-1981質量(g)59.5穴数12長さL1(mm)294穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)15穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする