曜日別特売
TCPS-45 ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO 20788048

TCPS-45 ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO 20788048
TCPS-45 ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO 20788048

ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
内容量1セット(10個)注文コード20788048品番TCPS-45
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

用途ボールチェーンの留め金具材質ステンレス(SUS304)適合(チェーン)TBCS-4501~4515トラスコ品番498-3009質量(g)8.1寸法S(mm)1.8寸法D(Φmm)5.7適合径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: チェーンの留め具
運輸・通信業

ホームセンターではアルミみたいな頼りないものしか売ってなく、チェーンの留め具として使用していましたが、数年で破損。もっと強いものが欲しくこちらを購入。見るからに以前使っていたものより強そうで長持ちしそうです。
早速取り付けました。長持ちしてくれるといいのですが。

対象商品 : 20788048
2023-02-10
用途: 浴槽栓の延長用に使用

浴槽栓を抜く際、腰を屈めて抜く必要がない位置にチェーンを設置することが出来ました。

対象商品 : 20788048
2017-11-13
用途: ボールチェーンの先端に取り付けた
製造業

品質的に問題なく、とても安心できました。ボールが外れないようにしっかりと金具が止まりました。

対象商品 : 20788032
2017-07-11
用途: 浴槽リングチェーンのカップリングの破損交換

リング径3.2mmが似通っていたためこの品番を発注しましたが、いざ使ってみると玉が入りませんでした。こちらの発注ミスなのか?
腑に落ちません。概略寸法図を掲載すべきではないでしょうか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
概略寸法図を掲載いたしました。
ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする