TBCB-4003 ボールチェーン(真鍮製) TRUSCO 20788407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールチェーン(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
内容量1本注文コード20788407品番TBCB-4003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等ボール径(Φmm)4.0材質真鍮(C2680R・C2700W)トラスコ品番498-2592全長(m)3使用荷重(kN)0.13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20788407TBCB-400389700607TBCB-4003ATBCB-4003 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700607真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする